- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 200v コンセント パナソニックのおすすめ人気ランキング
200v コンセント パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新143件の「200v コンセント パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V コンセント 20A」、「三相200v コンセント 標準」、「200v 露出 コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
タイプ
絶縁枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
タイプ
金属枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
仕様
200V用(15A・20A兼用)
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H126×W87×D84.6
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ/抜止タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2