200v コンセント メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「200v コンセント メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相3線式 200v コンセント」、「200v 30a コンセント」、「200vソケット」などの商品も取り扱っております。
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 寸法A(mm) 120 寸法B(Φmm) 73 寸法C(Φmm) 16
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 ボディ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 115 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 255-3708 形状 平刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 208.5 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類 ボディ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm) 73 寸法a(Φmm) 56 寸法B(mm) 130 寸法C(Φmm) 14~17.5 適合圧着端子 (3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番 255-3724 形状 平刃 質量(g) 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

種類 ボディ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V トラスコ品番 448-7583 形状 平刃 質量(g) 438 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)