200v コンセント 60aのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
192件の「200v コンセント 60a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60a プラグ」、「パナソニック コンセント 60A」、「60A 引掛 プラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 60 差込口形状 接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番 EA940BZ-146
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

極数 接地3P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 60 エスコ品番 EA940BZ-104 コンセント個数 1 コンセント形状 (引掛形)接地3P 60A 250V
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 60 差込口形状 接地3P 60A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 適合電線径(Φmm) 19.5~24
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 60 差込口形状 接地3P 60A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm) 171.5 寸法B(mm) 74 寸法C(Φmm) 24 適合電線径(Φmm) 19.5~24
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 50 コンセント個数 1 コンセント形状 接地3P 50A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 208.5 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 60 寸法(Φmm) 25
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)