200v タイムスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「200v タイムスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100vタイマー」、「屋外用防雨型プログラムタイマー」、「ポンプ用タイマー」などの商品も取り扱っております。
タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) (AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V 100-220(AC85~250) タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式 クォーツモータ式 開閉回数(回) (接点)2万 形状 JIS協約型 周波数(Hz) 50/60 接点構成 1c 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 商品番号 TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×99×77 許容誤差 ±5分以内 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定格電圧(V) AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 クォーツモータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/15A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間 1分間~24時間 時間設定単位 1分 材質(本体) PC 質量(g) 約95 定格電力(W) 1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 適合機器 ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×68×32 動作回数 1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大設定時間 24時間 付属品 設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g) 780 タイプ 防雨型 スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格 特定電気用品 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1.5 保護等級 IP33相当 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 使用電圧範囲(V) AC85~115 コンセント 口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 コード長さ(cm) 40 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
定格電圧(V) AC100 接点構成 1a
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V) AC200 仕様 ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別 24時間式 形状 盤組込用(JIS協約型) 質量(g) 230 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1.5 接点構成 1c 方式 全設定子埋込方式 精度 電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×50×77 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作回数 96動作 許容電圧範囲(V) AC170-230 使用周囲湿度 85%以下 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 誘導負荷(A) (COS Φ=0.7以上)10 回路数 1 停電補償時間 設定最小単位 15 回路構成 別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 コード長さ(m) 1.5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格 15A 100V AC 動作方式 24時間繰り返し動作 回路方式 半導体制御方式 タイマー設定 入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式 ねじなし端子式
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V) AC100-220 質量(kg) 0.2 アイボリー 取付方式 (表面)IEC35mmレール 周波数(Hz) 50-60両用 精度 (スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示 (時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2) IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA) (AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃) -10~50 電圧許容範囲(V) AC85~240 適合圧着端子 丸形 JST V2-M3 停電補償時間 設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成 1c
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)