200v 変圧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
204件の「200v 変圧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v から 200v トランス」、「200v 100v 変圧 器」、「降圧変圧器」などの商品も取り扱っております。
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V) 0~260 入力電圧(V) 単相200 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V) (一次側)100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) (二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ 昇降圧兼用型 仕様 屋内型 トラスコ品番 370-3410 質量(kg) 21.7 電流(A) 【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A) 二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×234×216 電線仕様 (一次)2.1m 保護機能 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


タイカツトランス
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg) 10.5 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 1.2 定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) AC100/115 容量(kVA) 定格/3 入力電圧(V) AC200 安全装置 電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×170×280 関連資料 (6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量 3KVA連続 トラスコ品番 818-6010 質量(kg) 約16 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200 コンセント出力 100V、115V各2個 相数 単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V) 100/200兼用 出力電圧(V) 100/115/200/230 出力定格容量(kVA) 3 セット内容 接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g) 16000 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×280×242 トランス オートトランス 出力コンセント容量 接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ 昇圧 付属品 接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能 安全ブレーカー 仕様 屋内型 タイプ 降圧専用 出力電圧(V) 100・115 入力電圧(V) 200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧 220V-200V-0 2次電圧 110V-100V-0 種別 単相単巻変圧器
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V) 0~260 仕様 電圧計なし 寸法A(mm) 139 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm) Φ116 寸法C(mm) 130 入力電圧(V) 単相200 分解能 0.6V 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下(電圧) 相数 単相2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別 B 仕様 単相 単巻。入力電圧切替装置付 付属品 入力コード 1.3m コンセント出力 平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能 ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料 カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)