- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 200v 洗浄機のおすすめ人気ランキング
200v 洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新363件の「200v 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 洗車機」、「温水高圧洗浄機」、「高圧洗車機」などの商品も取り扱っております。
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。
質量(kg)
31.5
電源
三相200V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×870
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様
冷水タイプ
質量(kg)
19
電源
単相100V
コード長さ(m)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×360×925
給水方式
水道直結タイプ
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数
4極
形式
全閉外扇屋内形
電圧(V)
三相200
構造
三連プランジャポンプ
始動方式
じか入
外観
移動密閉形
モータ種類
横形
理論吐出量(L/min)
21.4
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
4.4
ノズル
ガンノズルⅡ
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。
用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。
また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。
大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。
更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。
全機種自動凍結防止システム装備。
洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。
どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)
3相 AC200V
付属品
洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)
危険物の類別
非危険物
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数
4極
電圧(V)
三相200
セット内容
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)
560
高さ(mm)
750
奥行(mm)
950
給水方式
自吸式
ポンプ
3連プランジャー式
吸込全揚程(m)
2.7
理論吐出量(L/min)
12.4
トラスコ品番
855-6210
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
9
機能
自動ON/OFF
ノズル
HJG120-30VAN
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容
扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本
幅(mm)
540
高さ(mm)
880
奥行(mm)
740
電源
三相200V
消費電力
5100W
電源コード(m)
5.5
騒音値(dB)
63
能力(mm)
洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)
給水方式
水道直結式
高圧ホース(m)
15
電流(A)
14.5
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×375×980
消費電力(kW)
3.8
自重(kg)
41
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料
白灯油(JIS1号灯油)
温度調節
30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)
30~80
狭い場所でも使用可能なコンパクト型。
カンタン操作で強力洗浄。
PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。
国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
ポンプ
三連セラミックプランジャー
電動機
三相200V/4P
仕様
洗浄ガン:ストップガン
給水口
Φ16袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:432×599×416.5
標準装備品
過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
吐出圧力(MPa)
3~10
吐出水量(L/min)
6
高圧ホース(m)
15
仕様
バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
電流(A)
14.5
電圧(V)
単相100
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×870
消費電力(kW)
1.45
自重(kg)
31.5
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
1.3以下
理論吐出量(L/min)
10.3
トラスコ品番
855-6211
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
10
機能
自動ON/OFF
ノズル
HJG120-30VAN
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ
静音モード付
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×358×830
高圧ホース(m)
10
吸込全揚程(m)
(最高)1.0
水温(℃)
(許容)40以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)
(3.5)~8.5(※広角ランス使用時)
吐出水量(L/h)
常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400
付属品
軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ
トラスコ品番
474-0475
寸法(mm)
480×290×360(取っ手を立てた状態)
質量(kg)
(本体)10、(パーツ含む)12
タイプ
静音タイプ
電源(V)
100
消費電力(W)
1300
適合品番
(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
電源コード(m)
約5
絶縁方式
二重絶縁
電源周波数(Hz)
50/60
最高許容圧力(MPa)
11
アズワン品番
65-2002-17
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様
温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター
温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)
洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)
10
電気容量(A)
20
電動機
三相200V
ポンプ
三連セラミックプランジャー
標準装備品
過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口
1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)
約480
洗浄温度(℃)
30~80
電動機(kW)
2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)
7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)
最大:7【420L/H】
付属品
トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番
465-1766
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×350×750~940
吸込全揚程(m)
最高:1
水温(℃)
許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷