- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 200v 照明 スイッチのおすすめ人気ランキング
200v 照明 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新361件の「200v 照明 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロット ランプ 付き スイッチ」、「両切 スイッチ」、「パイロットランプ200v」などの商品も取り扱っております。
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
D(両切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
色
ミルキーホワイト
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
C(3路)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式
E(4路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路方式
片切
質量(g)
85
タイプ
B(片切)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
10A 100V
温度上昇
開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性
100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
適合電線
Φ1.6、Φ2
結線方式
押締端子式
開閉
10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性
アンモニアガス/24時間
強度
【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)
1600(1分間)
タイプ
電圧検知型
使用温度範囲(℃)
-10~+40
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
負荷容量
0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W