- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 200v 20a プラグのおすすめ人気ランキング
200v 20a プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新545件の「200v 20a プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 20a コンセント 形状」、「単相200Vプラグ」、「接地2P 20A 250V」などの商品も取り扱っております。
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
黒
寸法A(mm)
120
寸法B(Φmm)
73
寸法C(Φmm)
16
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
セーフティワッシャー付
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4
適合規格
PSE
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状
引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
仕様
防水/○
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番
309-9857
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
適合電線径(Φmm)
11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
結線方式
巻締端子式
形状
平刃
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1