- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 200v 3相 発電機のおすすめ人気ランキング
200v 3相 発電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新140件の「200v 3相 発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ディーゼル発電機」、「パナソニック発電機」、「低騒音発電機」などの商品も取り扱っております。
タンク容量(L)
13.5
トラスコ品番
733-7795
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
全長×全幅W×全高(mm)
910×530×695
連続運転時間(h)
約5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)
三相200/単相100
周波数(Hz)
60
燃料タンク容量(L)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×535×565
定格電流(A)
17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
94
連続運転時間(h)
約7.5
エンジンタイプ
ヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率
0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)
6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)
74.5
音響パワーレベル(dB)
100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
タンク容量(L)
13.5
トラスコ品番
733-7809
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
連続運転時間(h)
約4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)
三相200/単相100
周波数(Hz)
50
燃料タンク容量(L)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×535×565
定格電流(A)
14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料
ガソリン
乾燥質量(kg)
94
連続運転時間(h)
約9.0
エンジンタイプ
ヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率
0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)
5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)
71
音響パワーレベル(dB)
96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。
デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。
質量(kg)
170
定格電圧(V)
100/200(切替式)
電力(W)
定格:5500、最大:6000
コンセント個数
100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1
燃料
ディーゼル/灯油(指定添加剤要)
定格電流(A)
50(100V)/27.5(200V)
起動形式
エンジン:電気起動
エンジン部総排気量(mL)
498
周波数許容変動
<±2.5%
全長×全幅W×全高(mm)
1055×550×800
燃料タンク容量(L)
11
相数
単相
エンジン形式
単気筒 空冷 4サイクル DI
力率
1
電圧変動
<±5%
エンジン型式
FD192FC/E
関連資料
(1.0MB)
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)
単相100、単相100/200
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
17
トラスコ品番
758-7911
質量(kg)
97
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
連続運転時間(h)
5
エンジン形式
ヤマハ空冷4サイクル
力率
1.0
定格出力(kVA)
5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)
55/27.5
音響パワーレベル(dB)
93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)
50
仕様
スローダウン機能付
その他
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番
462-5561
幅(mm)
990
質量(kg)
181
高さ(mm)
750
奥行(mm)
590
電圧(V)
100
方式
セルスタータ方式
騒音値(dB)
65
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~180
出力(kVA)
3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付