- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 200v 4芯プラグのおすすめ人気ランキング
200v 4芯プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「200v 4芯プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30A コネクタ」、「20a 200vコンセントプラグ」、「200v コンセント 引っ掛け」などの商品も取り扱っております。
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
質量(g)
90
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番
409-6061
端子ねじ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
トラスコ品番
735-9535
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
112
寸法B(Φmm)
67.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
2・3.5
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
黒
寸法A(mm)
120
寸法B(Φmm)
73
寸法C(Φmm)
16
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
非防水
質量(g)
140
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番
381-6915
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
セーフティワッシャー付
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4
適合規格
PSE
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状
引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)
61
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
14~17.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
23
適合圧着端子
(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番
255-3716
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)
VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番
381-6958
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V 引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
125
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3775
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18