200v led 投光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
564件の「200v led 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 200V」、「led 作業灯 200v」、「200v投光器 電球」などの商品も取り扱っております。
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 5 寸法(mm) Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg) 約2.3 使用温度範囲(℃) -30~45 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 口金 E39 定格電流(A) 0.51 光源 LED50W 芯数 2芯3芯兼用 色温度(K) 約6000 LED色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約110 LED寿命(時間) 約50000時間 Ra 83 定格光束(Lm) 約5500
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上 ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg) 3.7 使用温度範囲(℃) -5~+35 入力電圧(V) 200~220 平均演色評価数(Ra) 70 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP43 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:170.0 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 40000(光束維持率80%) グリーン購入法 適合 特殊用途 防水 耐雷サージ 12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A) (100V)0.49、(200V)0.25 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 照度(Lx) (1m)2170 ビーム角(度) 1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃) -20~45 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 50000時間 Ra 83(高演色LED) 入力電圧範囲(V) 95~265 グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様 バイスなし(球付属) 質量(kg) 2 電圧(V) AC100/200 消費電力(W) 50 電線長さ(m) 1.5 電線仕様-種別 VCT コード 先端切放し 光源色 昼白色(5000K) 電源タイプ 電源コード式 アース端子 有り 使用場所 屋外 照射角 ワイド 定格光束(Lm) 6850 電球の種類 LED
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約3000(光源の値に準ずる) 仕様 アース線無し セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃) 約-20~45 周波数(Hz) 50/60兼用 角度(°) (ステー調整)180 本体質量(kg) 1.75 入力電圧(V) AC85~265 平均演色評価数(Ra) 80 ランプ効率(Lm/W) 100 コード全長(m) 約3 光源 LEDチップ×1個 芯数 2 色温度(K) 6000 LED色 昼白色 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×230×75 照射角度(°) 約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容 灯具、レフ球、バイス 電圧(V) 200 消費電力(W) 470 口金 E39 最大口開き(mm) 95 光源寿命 2000時間 替球 NRF-500.220V 使用場所 屋内外兼用 明るさ(Lm) 6400 電球の種類 レフランプ 標準消費電力料金(円/h) 11.8
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様 防雨型 質量(kg) 約2.4 長さ(m) (コードの長さ)5 定格電圧(V) 100 口金 E39 定格電流(A) 0.51 定格周波数(Hz) 50/60 発光色 昼白色 光源 LED50W 使用環境温度(℃) -20~45 LED寿命(時間) 約40000 防水性 IP65 照射角度(°) 110
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番 161-4818 全長(mm) 161 質量(g) 433 消費電力(W) 100V:21、200V:2.2 口金 E26 定格寿命(時間) 50000 色温度 5000K 色温度(K) 5000 光源色 昼白色(5000K) 外径(mm) 120 明るさ(Lm) 2780 演色指数(Ra) Ra83 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 100V:0.57、200V:0.59
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm) 【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m) 5 電圧(V)(50/60Hz) AC100 保護等級 IP54 色温度(K) 6500 寿命 光束維持時間:20000時間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外 配光角度(°) 約120 光色 昼光色 関連資料 (0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 2.4 電圧(V) AC100 消費電力(W) 50 口金 E39 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:344×197×400 保護等級 IP65 芯数 3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 電源タイプ 電源コード式 使用場所 室外 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 5500 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

東芝ライテックLED投光器
材質 アルミダイカスト カバー 前面:強化ガラス 質量(kg) 0.72 備考 調光不可 使用温度範囲(℃) -40~45 消費電力(W) 30 平均演色評価数(Ra) 80 電源電圧(V) AC100 保護等級 IP65 塗装色 メタリックシルバー(独自色のため、マンセル値や日塗工番号では表現できません。) エネルギー消費効率(Lm/W) 85.0(固有) 光源寿命 20000時間 入力電流(A) 0.301 光束(Lm) 2550 口出線(mm) 1.8 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 2kV(コモンモード)
1個
15,980 税込17,578
取扱い終了

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様 アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品 M10×25六角ボルトナットセット セット内容 灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質 本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg) 1.7 シルバー タイプ バイス仕様 スイッチ なし 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 100V:0.10、200V:0.06 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×3心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度) 1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃) -20~45 保護機能 サージプロテクター 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:132.0、200V:128.1 光源寿命 50000時間 LED 10W 電源タイプ 電源コード式 入力電圧範囲(V) AC85~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 比較 バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容 灯具、レフ球、バイス 電圧(V) 200 消費電力(W) 190 口金 E26 最大口開き(mm) 60 光源寿命 2000時間 替球 NRF-200.220V 使用場所 屋内外兼用 明るさ(Lm) 2300 電球の種類 レフランプ 標準消費電力料金(円/h) 4.8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)