20Aフレキのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
123件の「20Aフレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ管 20a」、「蒸気用 フレキシブルホース」、「フレキ 15a」などの商品も取り扱っております。
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃) -40~100 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質 SUS304 呼び径(A) 20 仕様 ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B) 3/4
1個
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質 SUS304 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅 材質(パイプ) ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲 -100~200℃ 最高使用圧力 1MPa 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容 ELB 2P2E20A15mA200V 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:20A ドア 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:20A ドア 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)