- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 20A吊りバンドのおすすめ人気ランキング
20A吊りバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「20A吊りバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 吊り 金具」、「吊りバンド」、「吊りバンド 100A」などの商品も取り扱っております。
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類
吊りバンド
材質
スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
8.0
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質
ステンレス(SUS304)
VP管用の提灯式吊バンド
材質
SUS304
種類
吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)
W3/8
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
種類
吊りバンド
材質
スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:1.0
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類
吊りバンド
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
使用材料:1.0
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類
吊りバンド
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類
吊りバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径
W3/8
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質
【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
板幅(mm)
25
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質
SUS304
呼び径(A)
20
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
26
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)