20L オリコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
158件の「20L オリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 60cm」、「コンテナボックス 30L」、「トラスコ オリコン」などの商品も取り扱っております。
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 1.35 耐荷重(kg) 15 適合カード差し 両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm) 366 外寸法・高さ(mm) 284 外寸法・奥行(mm) 262 有効内寸法・奥行(mm) 231 有効内寸法・高さ(mm) 254 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器 フタの有無 なし 種別 EP15A 材質 PP タイプ FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm) 520×250×110 外寸(mm) 560×280×129 内寸(mm) 520×250×117 底形状 格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf]) 13.50(1378)
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無 なし 仕様 シボ加工4ヵ所 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 1.1 最大積載荷重(kg) 15 適合カード差し 両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm) 366 外寸法・高さ(mm) 272 外寸法・奥行(mm) 262 有効内寸法・奥行(mm) 231 有効内寸法・高さ(mm) 252 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)ペタンコ C-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無 あり 適合 カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別 558680-00 材質 PP 形状 底面:斜格子リブ 有効内寸(mm) 335×231×258 外寸(mm) 366×264×283 内寸(mm) 336×232×258 機構 4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 4.51(460) 嵌合商品 ペタンコC-20B
1箱(10個)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 P20B(2) 材質 PP 形状 底面:SB(斜) (斜格子リブ) タイプ FOLDINGコンテナー 有効内寸(mm) 346×276×209 外寸(mm) 380×305×228 内寸(mm) 346×277×218 機構 長・短辺ラベル剥離用線シボ面有 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 5.88(600)
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)クールオリコン P27Z-2
材質 PP 形状 底面:格子網目 高さ(mm) (内寸)287 短辺(mm) (内寸)277、(外寸)305 長辺(mm) (内寸)347、(外寸)380 有効内寸(mm) 短辺:276、長辺:346 圧縮荷重(kN[kgf]) 8.20[836] 外寸法・高さ(mm) 295 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効内寸法・高さ(mm) 281
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-30D 材質 PP 寸法(mm) 364×264×283 スタッキング
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無 なし 適合 (嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416 材質 PP タイプ FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 底形状 斜格子網目 嵌合商品 ディスプレイオリコン 6416
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールプラスチック製
用途部品輸送用コンテナー フタの有無 あり 仕様 (カード差し取付面)4辺 種別 EP14B-2 材質 PP タイプ FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm) 321×236×185 外寸(mm) 366×264×218 内寸(mm) 321×236×185 機構 両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 8.16(830) 適合カード差し 21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無 なし トラスコ品番 509-4691 材質 ポリプロピレン 材質/仕上 本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg) 3.05 耐荷重(kg) 10 適合カード差し RB120×65 アズワン品番 0-1805-01 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 334 有効内寸法・高さ(mm) 305 有効内寸法・幅(mm) 492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 最大積載段数 5 フタの有無 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー。上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナ。使わない時はコンパクトに折りたためます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 1.5 寸法(cm) 30×30.2×幅30(折りたたみ時10.3)
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
半透明
1袋(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)