20W 照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
6,346件の「20W 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20W LED器具」、「照明器具 蛍光灯 20w」、「トラフ型 20w」などの商品も取り扱っております。
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ10-500
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:USQ-500 材質 SUS304 形状 ストッパ 寸法 □A:10 寸法B 13 寸法C 10 寸法H 10 締付ねじ M4 寸法W 20
1個
4,076 税込4,484
9日以内出荷

仕様 器具本体 幅(mm) 150 取付 直付 タイプ 20W 電源 ユニット別売 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ13-500
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:SQ-500 形状 ストッパ 寸法 □A:13 寸法B 16 寸法C 10 寸法H 10 締付ねじ M4 寸法W 20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 昼光色 取付ピッチ(mm) M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ12-500
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様 形状記号:SQ-500 形状 ストッパ 寸法 □A:12 寸法B 16 寸法C 10 寸法H 10 締付ねじ M4 寸法W 20
1個
1,672 税込1,839
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具本体 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 灯数 1 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番 161-4818 全長(mm) 161 質量(g) 433 消費電力(W) 100V:21、200V:2.2 口金 E26 定格寿命(時間) 50000 色温度 5000K 色温度(K) 5000 光源色 昼白色(5000K) 外径(mm) 120 明るさ(Lm) 2780 演色指数(Ra) Ra83 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 100V:0.57、200V:0.59
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm) 1250 高さ(mm) 62 電源(V) AC100~242V 電圧(V) AC100~242 定格寿命(時間) 40000 光源色 昼白色 グリーン購入法 適合
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ L:600タイプ 器具・セット 器具のみ 灯数 1 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD800反射笠昼白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 607 幅(mm) 150 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 60 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 5.9 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 810 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
4,798 税込5,278
32日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品 G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 定格電圧(V) AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm) 30 色温度(K) 5000 保証期間 3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD3200反射笠白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 607 幅(mm) 150 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 60 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.1 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 149.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3010 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
7,198 税込7,918
4日以内出荷