- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 20kg 分銅のおすすめ人気ランキング
20kg 分銅のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新218件の「20kg 分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墨出し 重り」、「5kg重り」、「カウンターウエイト」などの商品も取り扱っております。
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
形状
枕型
等級
M2級(3級)
材質
ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼
表面粗さ
鏡面仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。
材質
非磁性ステンレス鋼
規格
OIML準拠品M1級
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M1級(2級)
表面処理
鏡面バフ仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳造用非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面処理
鏡面仕上げ
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。
優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。
【ケース】
アルミケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質
非磁性ステンレス(SUS304)
付属品
ケース
形状
OIML型枕型
材質(ケース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
材質
鋳鉄製
主な用途
・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
形状
枕型
等級
M1級(2級)
材質
非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼
表面粗さ
鏡面仕上
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
材質
ステンレスSUS420
精度等級
M1級
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状
枕型
等級
M2級(3級)
仕様
JCSS校正付
材質
ステンレス
校正証明書
JCSS校正
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250