- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 20lペール缶のおすすめ人気ランキング
20lペール缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新171件の「20lペール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pcb ペール缶」、「ペール缶 25L」、「ペール缶スツール」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)
20
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
材質
スチール
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)
2
付属品
天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番
474-7399
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)
板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
容量(L)
20
材質
ブリキ
外寸法(mm)
Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様
オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)
1.83
色
緑
容量(L)
20
本体サイズ(mm)
Φ286×360
アズワン品番
1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)
20
仕様
オープンバンドタイプ
トラスコ品番
460-1513
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.86
色
金属色
高さ(mm)
367
内径(Φmm)
286
積載荷重(kg)
約200
板厚(mm)
0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
材質
ティンフリースチール(金属)
全長(mm)
360.5±2.0
上部内径(mm)
300.0±1.0
上部外径(Φmm)
303.0±1.0
下部外径(Φmm)
276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容
ペール缶本体、フタ、バンド
色
白
材質
TFS
質量(kg)
1.64
容量(L)
20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質
トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状
丸形
商品タイプ
本体+フタ
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ
本体のみ
色
白
内容量(L)
20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質
SPTFS/0.34t
容量(L)
20
内径(Φmm)
286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)
3.75
外径(Φmm)
底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)
367.5×306
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線
商品タイプ
ペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60