- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 20mm角材のおすすめ人気ランキング
20mm角材のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新102件の「20mm角材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸3角」、「角材」、「角材 10mm」などの商品も取り扱っております。
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)色白質量(g)170アズワン品番64-2210-58
1本
¥750税込¥825
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)250アズワン品番64-2210-65
1本
¥970税込¥1,067
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)20×20×500(L)色青質量(g)250アズワン品番64-2210-61
1本
¥1,450税込¥1,595
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
東栄管機カクラックパイプ(ブラック)
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)28内寸(mm)23関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740税込¥1,914
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)15×15×500(L)色白質量(g)100アズワン品番64-2210-57
1本
¥535税込¥589
当日出荷