- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 20t エアージャッキのおすすめ人気ランキング
20t エアージャッキのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「20t エアージャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックジャッキ 大型」、「トラックジャッキ」、「5t 油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)
1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)
8/50/100
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用空気圧力(MPa)
0.78~0.97
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)
受金:210
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
付属品
エキステンション、プラグ
エスコ品番
EA993CE-20
質量(kg)
15.8
能力
20t
使用エアー圧力(MPa)
0.71~1.02
最低高さH(mm)
244
最大揚高(mm)
476
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)
520
全長(mm)
フレーム:1114
全幅(mm)
前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)
受皿:590
空気圧力(MPa)
作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
840
最低高さ(mm)
受皿:70
最大使用荷重(t)
1.5
フレーム高さ(mm)
130
総質量(kg)
68.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)
8~10
全長(mm)
500
全幅(mm)
315
全高(mm)
1400
フレーム高さ(mm)
135
コンプレッサー(kW)
3.7(5)
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様
ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
全長(mm)
1300
使用温度範囲(℃)
-5~40
全幅(mm)
361
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
能力(t)
25
エスコ品番
EA993LN-25
質量(kg)
18.5
使用エアー圧力(MPa)
0.8~1
最低高さH(mm)
230
最大揚高(mm)
455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)
ハンドル:420
質量(kg)
35
最高位(mm)
500
最低位(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
353×690×220
最大荷重(t)
3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)
20
最低高さ(mm)
受金:143
最高高さ(mm)
受金:243
ストローク(mm)
100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
質量(kg)
44
トラスコ品番
851-9960
補助ネジ(mm)
-
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様
●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)
20
アズワン品番
65-2315-64
1台
¥64,200
税込¥70,620
当日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)
35
最低高さ(mm)
170
最高高さ(mm)
300
ストローク(mm)
130
揚程(mm)
80
補助ネジ(mm)
50
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
質量(kg)
43
トラスコ品番
851-9964
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20~70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)
2
質量(kg)
15
高さ(mm)
【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430
最高位(mm)
350
最低位(mm)
115
使用空気圧力(MPa)
0.7-1.0
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
1070
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
付属品
プラグ
エスコ品番
EA993CF-22
幅(mm)
190
ハンドル長さ(mm)
1090
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
580×315×1230
使用エアー圧力(MPa)
0.71~1.02
最低高さH(mm)
210
最大揚高(mm)
525
1個
¥166,500
税込¥183,150
翌日出荷
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様
エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)
1591
質量(kg)
163
全幅(mm)
446
揚程(mm)
420
能力(t)
10
最高位(mm)
560
最低位(mm)
140
ハンドル長さ(mm)
1465
フレーム高さ(mm)
200
作動空気圧(kg・cm2)
0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)
3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷