- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 20t超 ステッカーのおすすめ人気ランキング
20t超 ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「20t超 ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速度抑制装置付 ステッカー」、「ホーンマーク」、「速度ステッカー」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
車両総重量ステッカー。
用途外装パーツ
寸法(Φmm)
133
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
寸法(Φmm)
大/130、小/38
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
セット内容
-
画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面
ビニールコーティング
画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
セット内容
ステッカー10枚、ペン1本
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
車両を簡単ドレスアップ!
圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場!
高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。
柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく
コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です!
自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!
厚さ(mm)
約2~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラミネート加工済み。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷