21.5インチモニターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
131件の「21.5インチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター」、「薄型ディスプレイ」、「22インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約2.1 サイズ 21.5 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 353×494×160 表示色 1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) V:178/H:178 スピーカー 2W×2 コントラスト 3000:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル VA 使用湿度範囲(%RH) 10~90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg) 2.8 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 24 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153 コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 視野角 上下左右178 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万 対応VESA規格 75×75(mm) 角度調節
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:11.3/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 448 x 545 x 123(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:10000000:1 液晶パネル IPS ピクセルピッチ(mm) 0.248 x 0.248 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100 x 100 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 21.5インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

液晶パネル IPS 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg) 3.9 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源 ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 454 x 547 x 137(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.248 x 0.248 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 75 x 75 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 無し 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 アズワン品番 64-3808-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 21.5インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm) 21.5 質量(kg) 約2 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(AHVA) モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg) 3.7 (梱包時) サイズ 21.5型 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 440×565×111(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比 3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2493×0.241 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 mm プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 無し 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品 電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg) 6.6 規格 FHD 消費電力(W) 20 サイズ(inch) 21.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 492×378×200 コントラスト比 3000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 約1677色 解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 D-Sub 15ピン、HDMI アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 2.4 サイズ 21.5 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 2K/FHD(Full-HD) 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR166:× 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB95% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 14ms(Typ) スピーカー 2W×2 色(本体) シルバー 画面サイズ 21.5インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:× アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 輝度(cd/m2) 250 入力ポート HDMI×1/VGA×1
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 21.5インチ(16:9)樹脂ストッパー。
材質(ストッパー) 樹脂 フィルターサイズ(inch) 21.5(16:9)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

機密データの保護:16:9 21.5インチディスプレイ用。画面の正面を中心に左右30度より外の角度でプライバシーを守り重要なデータを保護する覗き見防止 セキュリティフィルター。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 アスペクト比 16:9 フィルターサイズ(inch) 21.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

「働く」をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター
質量(kg) 梱包時:3.8、スタンド非装着時:2.5、スタンド装着時:2.8 タイプ 外部電源アダプター 消費電力(W) 19.7(標準値)、0.3(電源オフ時)、29(最大値)、0.3(待機時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 梱包時:640×365×124、スタンド非装着時:510×306×39、スタンド装着時:510×396×182 定格入力交流電圧(V) 100~240 (50/60Hz) 最大応答速度(m/sec) 5 (GTG Faster設定時) コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 色再現性 NTSC 72% (CIE1931) 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5インチ 調整方式 チルト角調整 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2480×0.2480 アスペクト比 16:9(水平:垂直) パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2) 250
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品 HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g) 2400 定格電圧(V) DC12 表面処理 ノングレア 最大電流(A) 2.5 最大消費電力(W) 30 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ (タイプ)TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2) 250(標準値)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2) 250(標準値)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!。サブモニターとしても活躍します! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 電源ケーブル、映像ケーブル各1本 メーカー DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等 解像度 フルHD(1920×1080) 保証期間 90日間 モニターサイズ 21.5インチ
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品 HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg) 3.4、(本体・パッケージ込)4.6 寸法 54.1×39.3×18.5 cm 電源 100-240V 表面処理 ノングレア 消費電力 使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番 VY249HF 機能 映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比 1300:1(typ) 液晶パネル パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 色(本体) ブラック 調節範囲(mm) 上下角度調節 (チルト) 上22°~下5° RoHS指令(10物質対応) 対応 走査周波数 デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V) 入出力端子 デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 対応VESA規格 100mm×100mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品 ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg) 3.94(包装時) 規格 WXGA++ 幅(cm) 47.152 表面処理 非光沢 入力 VGA、DisplayPort 応答時間 5ms(GtoG) コントラスト比 1000:1 解像度 1600×900@60Hz 高さ(cm) 36.896(スタンド含む) 奥行き(cm) 17.1 アスペクト比 16:9 モニターサイズ LEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ パネル駆動方式 TN 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2) 250 角度調節
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ 15.6インチ 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 比率 縦横:0.672916666666667 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷