2109S-10のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
1件の「2109S-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2110S-10」、「2109SB-10」、「トリメトロン」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-15。2046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-10。2109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-10。2124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S。2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
1個
599税込659
当日出荷

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング2位
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)