22-24スパナのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
345件の「22-24スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ 22」、「機械 フィルター」、「スパナ 21mm」などの商品も取り扱っております。
スパナ KTCランキング1位
1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ライナースパナ トップ工業ランキング2位
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

スパナ 両口 モノタロウランキング3位
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
1丁
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

薄口スパナ KTCランキング4位
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
1丁ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
1丁
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
1丁
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
839税込923
当日出荷

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)