22PFのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
647件の「22PF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス カプラ」、「防火壁」、「22pf コンデンサ」などの商品も取り扱っております。

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 250V dc 0805 (2012M) GRM21A5C2E220JW01D MURATA(村田製作所)ランキング2位
仕様●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
23,980税込26,378
7日以内出荷


Capacitor Ceramic 22pF SPARKFUNランキング4位
1個
109税込120
33日以内出荷

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウランキング5位
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
1個
849税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

Kemet 0402 CBRシリーズ
仕様静電容量 = 2.2pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = HiQ-CBR。動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549税込604
7日以内出荷

1リール(500個)ほか
419税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグ
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
379税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm。長さ = 3.81mm。奥行き = 3.3mm。高さ = 5.33mm。シリーズ = Goldmax 300。動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
8,898税込9,788
7日以内出荷


1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
369税込406
7日以内出荷

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴムねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番814-6233全長(mm)32質量(g)22
1個
199税込219
当日出荷

一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
翌々日出荷

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
40税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)