- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 24時間タイマー パナソニックのおすすめ人気ランキング
24時間タイマー パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「24時間タイマー パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムスイッチ TB」、「パナソニック タイマー TB15601K」、「週間 タイマー パナソニック」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
セット内容
ON用、OFF用各1個
色
ON/赤、OFF/白
1組
¥55
税込¥61
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
2回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×107.6×44.5
取付け方法
露出・DINレール
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA
回路
別回路・a接点
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±3分以内
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)
AC200
仕様
ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台
種別
24時間式
形状
盤組込用(JIS協約型)
質量(g)
230
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1.5
接点構成
1c
方式
全設定子埋込方式
精度
電源周波数に同期
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
99×50×77
使用周囲温度(℃)
-10~+50
動作回数
96動作
許容電圧範囲(V)
AC170-230
使用周囲湿度
85%以下
抵抗負荷
15A
駆動方式
交流モータ式
誘導負荷(A)
(COS Φ=0.7以上)10
回路数
1
停電補償時間
無
設定最小単位
15
回路構成
別回路型(無電圧)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
形状
盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)
H99×W50×D77
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1c
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
停電補償時間
無
回路構成
別回路
ソーラー
無
動作周期
24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色
入用:赤、切用:グレー
1袋(3本×2セット)
¥439
税込¥483
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
仕様
コード付
消費電力(W)
1.5以下
定格
15A AC100V
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
タイマ機能
動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差
±7.5分
定格電圧(V)
AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)
1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
クォーツモータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/15A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期
週間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状
パネル取付型
寸法(mm)
外形:H75×W75×D55
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1a
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
回路構成
別回路
停電対応
補償無
ソーラー
無
動作周期
24時間式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
形状
盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)
H99×W50×D77
定格電圧(V)
AC100-220
接点構成
1c
駆動方式
クォーツモータ式
回路数
1回路
停電補償時間
300時間
回路構成
別回路
ソーラー
無
動作周期
週間式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期
週間式
回路数
2回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
1回路型
寸法(mm)
外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
動作周期
24時間式停電補償付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷