24時間換気 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
283件の「24時間換気 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気口 フィルター」、「24時間換気扇」、「壁用ファン」などの商品も取り扱っております。
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 開口面積(cm2) 104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm) Φ110(適用パイプΦ100) 仕様 強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨 質量(kg) 1.7
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
仕様 セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨 質量(kg) 6.7 風量(m3/h) <浴室側吸込>(強)22/24(中)-/-(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm) 70×120 付属品 24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合 2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912 適合機種 FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 定格電流(A) 1 起動電流(A) 3 許容周囲温度(℃) 使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃ 適合電線径(Φmm) Cu単線Φ1.6~Φ2.0
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm) 100 質量(kg) 0.68 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h) (50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h) (強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 21.5/23.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
仕様 13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.4/3.8 騒音値(dB)(50/60Hz) 28.5/29.0 開口面積(cm2) 184 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 103/107 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 114/118
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm) 110 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 7.4/8.1(強)。4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h) 31/31(50/60Hz)(給気)(強)。29/29(50/60Hz)(排気)(強)。20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)。19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31(強)。21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h) 27.5/27.5(50/60Hz)(強)。18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm) 110 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 4.4/4.8 換気風量(m3/h) 21/21(50/60Hz)(給気)。19.5/19.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz) 22/22 有効換気量(m3/h) 19/19(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.93 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.0/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 32/32 開口面積(cm2) 126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 110/110 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 117/117
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 0.82 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 開口面積(cm2) 69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 48/48
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷