- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24V H11のおすすめ人気ランキング
24V H11のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新237件の「24V H11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V H11 70W」、「24V 12W」、「ハロゲンバルブ IH01」などの商品も取り扱っております。
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489税込¥538
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
1セット
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ SH7J 24V
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
1個
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブ
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
1セット
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
1セット(2個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
1個
¥799税込¥879
当日出荷
LeFH-eGT240 LED H11 JUST ペア
H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
定格電圧(V)12/24口金H11
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
1箱(2個)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
タイプH7色スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷