- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 24Vネジ式のおすすめ人気ランキング
24Vネジ式のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新181件の「24Vネジ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球30V0.11A」、「12v2w 電球」、「5v 豆電球」などの商品も取り扱っております。
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)
1(30V)
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
18V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
種別
Basic
質量(g)
67
接点構成
DPDT
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50 maximum(initial value)
接点材質
Gold-plated silver
コイル電圧(V)
DC24
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
RS Pro
仕様
発光色 = 赤/緑。バルブタイプ = LED灯。光効果 = 停止。電流タイプ = AC , DC。高さ = 193mm。ベース直径 = 100mm。IP保護等級 = IP66。動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様
電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro
仕様
発光色 = 赤/緑。バルブタイプ = LED灯。光効果 = 停止。電流タイプ = AC , DC。高さ = 200mm。ベース直径 = 68mm。IP保護等級 = IP66。動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
RS PRO
仕様
定格電圧 = 24V ac/dc。ライト出力色 = 白。強度 = 2070mcd。口金 = 小型溝。チップタイプ = シングルチップ。直径 = 6mm。長さ = 16mm。ピーク波長 = X=0.31 nm, Y=0.32nm。定格電流 = 14mA。寿命 = 100000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
中パネル球
定格消費電力(W)
2
定格電圧(V)
30
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
13
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様
定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 5 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。シリーズ = Q8 Series
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷