24V1.2Wのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
37件の「24V1.2W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RFIDアンテナ」、「pnp npn変換」、「24V1.8W」などの商品も取り扱っております。


1個
139 税込153
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷



WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様 角型ワークランプ 材質 レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス 定格出力(W) 27 光源 LED 所要電力 DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9) 防塵防水性能 IP68相当 製品サイズ(mm) 縦110×横110×奥60 照射角 約60度 LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様 ●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付 下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V) 24 下穴径(Φmm) 26 定格消費電力(W) 1.2 保護等級 IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング) アルミニウム 防塵・防滴 IP44 梱包内容 ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm) 2,000 色(本体) シルバー LED使用数(個) 1 演色指数(Ra) >90、(R9)>60 モデル LED3090 調光の可否 はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ) 入力電圧(V) DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0 出力電圧(V) (DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100 使用温度範囲(℃) -20~+40 最大出力(W) 30 出力電流(A) DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大) 定格出力(W) 24 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 付属コード コード長70cm(10Aヒューズ内蔵) 変換効率(%) 75以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×65×35 回路方式 P.W.M.方式 瞬間出力(W) 最大/60(0.1秒以内)
1個
3,888 税込4,277
当日出荷

1個ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用 穴径(Φmm) 8 ねじピッチ(mm) 118 本体寸法(mm) 195×45×36 コード長さ(mm) 約180 ねじ寸法(mm) M6×1.0 防塵防水性能 IP67相当
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

保護構造 IP20 適合電線(mm2) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯付インターフェースコンバータ PHE
電圧許容範囲(V) AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力 待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃) 0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所 屋内 取付方向 正方向 保護等級 IP20 質量(g) 545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧 80dB以上(本体正面1m) インターフェース USBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式 USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯 クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作 クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。 材質 レンズ/PC、本体/ABS 定格 DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W) 本体サイズ(mm) 外径Φ57.3×厚さ14 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ 寸法(mm) 28.5×Φ12
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様 ●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。 アズワン品番 65-5536-07
1個
40,980 税込45,078
当日出荷