24V1.8Wのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
33件の「24V1.8W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB パトライト」、「ミニチュア電球 24v 1.8w」、「24V3W」などの商品も取り扱っております。


複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式 MID60-1224A 寸法(mm) Φ74×11 質量(g) 30 電源(V) DC12~24 消費電力(W) 1.8 色温度 3000K 明るさ(Lm) 180
1式
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm) 90 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~60(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 17.5 シリーズ H3DT 電源 外部 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 最大目盛時間 12 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃) -40~70(結露、氷結しないこと) 制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷。DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)。接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) タイマ機能 シングル 時間 0.1秒→100時間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード 電源オンディレー 許容電圧変動 最小電源開放時間 0.1s タイマの数 シングル 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 耐電圧(V/min) AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 6方向 各3回 ターミナルタイプ ねじ 使用周囲湿度(%RH) 25~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ G9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様 4時間レンジマルチ 種別 マルチタイマ 質量(g) 約50 保護構造 IP40 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5以下×63×28以下 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% EMC規格 (EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 端子配置 上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モード オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 色(本体) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s) 0.1以下(途中復帰を含む)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm) DCプラグ:9.5 アズワン品番 63-3136-27 プラグ形状 DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級 IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 取付方向 正方向
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm) DCプラグ:9.5 アズワン品番 63-3136-29 プラグ形状 DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 50.8mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)