- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24V70Wのおすすめ人気ランキング
24V70Wのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新98件の「24V70W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田 極細」、「h7u バルブ」、「はんだこて 細い」などの商品も取り扱っております。
定格電力(W)
70
色
クリアー
定格電力(W)
70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
H7
色
スーパーホワイト
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色
スーパーホワイト
定格電力(W)
70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様
ノーマル
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様
●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481
アズワン品番
67-4832-51
1個
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)
70(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合
FX-971/ FX-972
全長(mm)
174(こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)
15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)
70
内容
こて部 FX-9703/取扱説明書
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用
適合
24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)
材質
プラスチック/ガラスレンズ
定格電圧(V)
24
電球
H3バルブ 24V/70W
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約100×幅約200×約80
LED使用数(個)
1
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100