24v 耐震電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「24v 耐震電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「航海灯電球」、「dc24v 電球」、「G18 24V」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

舶用電球船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など 長さ(mm) 110 形状 (バルブ)A 口金 E26 定格寿命(時間) 1000 バルブ径(Φmm) 60 光中心距離 79mm
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類 耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V) 110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア 定格電圧(V) 24
1個ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合 バス・トラック用特殊電球 定格電力(W) 12 他社参考品番(STANLEY) A4151 他社参考品番(KOITO) 3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプ シングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ストップ、テールランプ 定格電力(W) 25/10 本体寸法(mm) 50×Φ26 差込口 (角度)180度 他社参考品番(STANLEY) A4887M 他社参考品番(KOITO) 4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷


耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V) 110 電球形状 一般電球形 電球の種類 耐振球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間) 1500 電球形状 一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類 耐震電球 電圧(V) 110 口金 E26 ガラス仕上 クリア 電球の種類 耐震球
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど 定格電力(W) 25
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

マリンテックLED電球
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
質量(g) 69 電圧(V) AC80~240 消費電力(W) 7 電源 交流電源(AC) 口金 E26 外径×全長(mm) 60×105 全光束(Lm) 770 発光色 白色 色温度(K) 6500 LED寿命(時間) 約40000
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V) 110 電球の種類 耐震球
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)