- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 24v 電気毛布のおすすめ人気ランキング
24v 電気毛布のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「24v 電気毛布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットカーペット usb」、「電気毛布」、「マキタ 暖房」などの商品も取り扱っております。
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様
24V車専用
材質
ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)
(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)
弱・適温・強:約60
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
(毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(電気毛布)2000×1300×15
外部出力
DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度
(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
40(最大)
温度(℃)
0~40
電源コード(m)
2(シガーソケットプラグ付き)
製品質量(g)
700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
700×1500×7
温度コントローラー
0~40℃
アズワン品番
64-9675-08
動作電圧(V)
DC12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)
50Hz:50、60Hz:60
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)
55
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
機能
ダニ対策
電気代の目安
1.5円/h
温度調整方法
無段階
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質
ポリエステル100%
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質
ポリエステル、アクリル
寸法(mm)
1880×1300
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)
75
コード長さ(m)
本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)
【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチ
コントローラースイッチ
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット
充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい!
インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!
付属品
マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書
寸法(mm)
約1500×600
質量(g)
約440
コントロール
温度調節(高/中/低)
消費時間
10000mAh=約1時間40分
消費電力量(Wh)
18
タイマー
4時間/8時間/12時間
保管しやすいコンパクトタイプ。
フリース素材でふっくら・あたたか。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1400×2000
質量(g)
750
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)
表面/45(強)
仕様
折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質
ポリエステル100%
色
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質
(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)
約43
全長×全幅W(mm)
約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)
1.5
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)
300
電力密度
0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力
0.04T
ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。
表面温度(℃)
(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
材質
ポリエステル100%
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)
47
コード長さ(m)
本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)
(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
色
ベージュ
備考
室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工
温度制御
ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)
ポリエステル65%・アクリル35%
材質(表地)
ポリエステル65%・アクリル35%
スイッチ種類
コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
防炎備蓄に最適。
緊急時にすぐ取り出せる。
二次災害から身を守る。
グリーン購入法
適合
仕様
真空パック・パッケージ入り
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1
色
ベージュ系
外形寸法(mm)
2000×1400
規格
日本防炎協会:製品番号:DD25021
エコマーク認定
認定
加工
四方三つ巻きヘム
エコマーク認定番号
19 104 004
1箱
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
万一の災害時に!備蓄に便利な真空パッケージ入りの難燃毛布!!
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
材質
ポリエステル100%(難燃加工)
質量(g)
450
寸法(cm)
約140×190
1枚
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質
ポリエステル、アクリル
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53