- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v 75/70のおすすめ人気ランキング
24v 75/70のおすすめ人気ランキング
2026/09/13更新109件の「24v 75/70」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 24V H4」、「小糸 ヘッドライト H4」、「24v75w」などの商品も取り扱っております。
- 光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
- 用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z93161個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 1個¥3,798税込¥4,1785日以内出荷
- タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
- 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品用途ヘッドランプタイプH4色クリア定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック○電源供給方式乾電池式取扱説明書(1.24MB)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ1個¥979税込¥1,077当日出荷
- 用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)1個¥719税込¥791当日出荷
- 付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
- 蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。タイプH4色ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)37701箱(2個)¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T1セット(2個)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
- 1個¥3,872税込¥4,25910日以内出荷
- 色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ1個¥759税込¥835当日出荷
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)241個¥1,398税込¥1,538当日出荷 - DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T151個¥2,998税込¥3,298当日出荷