- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v led テールランプのおすすめ人気ランキング
24v led テールランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新134件の「24v led テールランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小糸LEDテールランプ」、「トラック テールランプ ステー」、「30V 電球」などの商品も取り扱っております。
ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】。新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!。テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。
定格電力(W)
テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
1760
消費電力(W)
テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類
LED
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
ノーマルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種
日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類
LED
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ
セット内容
左右各1個
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)
90(ステー含む)
光源
LED
縦(mm)
215
横(mm)
590
電流(mA)
スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能
IP66相当
LED使用数(個)
25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ
セット内容
左右各1個
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)
90(ステー含む)
光源
LED
縦(mm)
215
横(mm)
400
電流(mA)
スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能
IP66相当
LED使用数(個)
25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格
テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類
LED
Smart & Stylish
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!!
シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!!
UN(ECE)部品認証取得品。
大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ
色
レッド
質量(g)
3590
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4
電球の種類
LED
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが
3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。
テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
ポジションランプ オリジナル丸型
3.連ファイバーLED
ブレーキランプ 高輝度LED
ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED
(通常点滅に切り替え可能)
バックランプ 高輝度LED1
2. 発
側方反射板付き
※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。
ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き
カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
保証書付属 (水漏れLED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
日野レンジャープロフィア
三菱FUSOファイタースーパーグレート
いすゞGIG
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ
仕様
24V車専用
付属品
側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書
左右区別
右左セット
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途外装パーツ
寸法(mm)
140×340×奥行80
光源
LED
定格電流(mA)
24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
10
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×36
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ
付属品
タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合
小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質
(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格
DC24V、約260mA(約6.2W)
光源
LED
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ
仕様
ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様
適合
JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)
Φ102×奥行42.5
光源
LED
LED色
レッド/アンバー
定格電流(mA)
24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
適合
24V専用
寸法(mm)
43.5×Φ19
タイプ
ダブル球
消費電流(mA)
DC24V 約100/30mA(約2.4W)
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯
定格
24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。
大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。
新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED
・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計
4.8発
・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計
4.8発
(配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能)
・バックランプ 高輝度LED左右6発
・反射板内蔵
・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き
・カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
・日野レンジャー・プロフィア
・三菱FUSOファイター・スーパーグレート
・いすゞGIGA
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
用途トラック用LEDテールランプ
仕様
24V車専用
付属品
側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2
左右区別
右左セット
ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
関連資料
(0.21MB) (0.41MB)