24v led 表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,383件の「24v led 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 2色発光」、「ac 100v led」、「IZUMI ランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
879 税込967
当日出荷

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V) AC/DC5~60 レンズ色 透明 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED パネルカット寸法(mm) 10.2 内蔵ランプ チップLED 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2 絶縁耐圧 AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA) 2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質 本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格 DC24V時 約140mA ボルト(mm) Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-108
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm) Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上 (本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA) DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃) -20~55 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA) 1~2.5 内蔵抵抗器 チップ抵抗器 結線方法 リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプ チップLED(ESD) ブリッジタイプ ダイオード:チップタイプ ツェナータイプ ダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-107
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-106
1個
1,530 税込1,683
当日出荷