24v0.11aのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
22件の「24v0.11a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V 0.11A T10」、「電球 24v0.11a」、「24V0.11A E12 電球」などの商品も取り扱っております。
24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコランキング1位
1個
1,670税込1,837
当日出荷

24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコランキング2位
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
1,670税込1,837
当日出荷

パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機ランキング3位
1個
179税込197
当日出荷

24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコランキング4位
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1個
1,670税込1,837
当日出荷

小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業ランキング5位
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
189税込208
7日以内出荷

1個
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
179税込197
6日以内出荷

1個
179税込197
9日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷

1個
189税込208
9日以内出荷

バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個ほか
859税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

1個
199税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096入出力占有点数出力/1CH最大開閉電圧(V)AC250/DC24実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
46,980税込51,678
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタル
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)