250Ω抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,236件の「250Ω抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密抵抗250」、「250Ω」、「250オーム」などの商品も取り扱っております。
仕様 インダクタンス = 5.6 nH。許容差 = ±0.3nH。最大直流電流 = 600mA。最大自己共振周波数 = 5.3GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 250mΩ。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
90 税込99
翌々日出荷


仕様 Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 ケース形状 セラミック シリーズ RS 許容差 ±1% 終端スタイル アキシャル テクノロジー 巻線
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 5.1 nH。許容差 = ±0.3nH。最大直流電流 = 600mA。最大自己共振周波数 = 5GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 250mΩ。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
119 税込131
翌々日出荷

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ) 24 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐熱性 (はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(1000V DC) 寿命 回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状 溝形 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性 85℃ 30分間 無負荷 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 1000 電気的回転角度(°) 280±10 機械的回転角度(°) 300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合機種 WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W) 1 最大使用電圧(V) 15.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 インダクタンス = 6.2 nH。許容差 = ±0.3nH。最大直流電流 = 600mA。最大自己共振周波数 = 4.7GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 250mΩ。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
72 税込79
翌々日出荷

仕様 抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用) 小型でありながら0.5Wの高定格電力 密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能
抵抗値(Ω) 全/10~1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下 質量(g) 最大0.5 タイプ 上面調整 使用温度範囲(℃) -55+125 定格電力(W) 0.5(70℃)、0(125℃) 耐熱性 (はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(500V DC) 動作温度 高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命 回転/200サイクル、負荷/70℃ 0.5W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性 50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動 高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours 耐湿性 -10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V) 250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 回転トルク(mN・m[gfcm]) 最大19.6[200] 耐溶剤性 アルコール等 温度抵抗 ±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値 抵抗値許容差(%) ±20(±10) ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 49 耐電圧(V/min) 500 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 240±10 機械的回転角度(°) 250±10
1個
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 18 nH。許容差 = ±5%。最大直流電流 = 250mA。最大自己共振周波数 = 4.7GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 600mΩ。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
58 税込64
翌々日出荷


1袋(5個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


仕様 インダクタンス = 47 nH。許容差 = ±5%。最大直流電流 = 250mA。最大自己共振周波数 = 1.4GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 1.2Ω。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
62 税込68
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 261Ω 0.25W ±0.1%
仕様 抵抗 = 261Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = R。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.6mm。。精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リード線形抵抗器 UPF50シリーズ
仕様 抵抗:250Ω。定格電力:0.5W。許容差:±0.5%。テクノロジー:金属皮膜。シリーズ:UPF50。ケーススタイル:同軸ファン。温度係数:±5ppm/℃。終端スタイル:Through Hole。寸法:4 (Dia.) x 10.2mm。長さ:10.2mm。直径:4mm。最小温度係数:5ppm/℃。。TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲。スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



仕様 インダクタンス = 39 nH。許容差 = ±5%。最大直流電流 = 250mA。最大自己共振周波数 = 1.6GHz。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大直流抵抗 = 1Ω。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。長さ = 1mm。最大動作温度 = +125℃。最小動作温度 = -55℃。。チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
119 税込131
翌々日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)