250sq 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
108件の「250sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 250sq」、「圧着端子 150sq」、「圧着端子 14sq」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ランキング2位
1パック(100個)ほか
2,098税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフランキング3位
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフランキング4位
1個ほか
359税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


1セット(10パック)
8,498税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1箱(10パック)
3,898税込4,288
翌日出荷

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,798税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)