250v 20a プラグ 接地 2pのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
164件の「250v 20a プラグ 接地 2p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 20a プラグ」、「AC100V コンセント」、「エアコン コンセント プラグ」などの商品も取り扱っております。

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 適合電線径(Φmm) 11~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 タイプ ナイロンカバー 寸法A(mm) - 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) - 寸法B(Φmm) 16 寸法L(mm) 89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷

アメリカン電機プラグ平刃形 接地2P
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 タイプ ゴムカバー 適合コードコネクタボディ -
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm) 61 寸法B(mm) 90 寸法C(Φmm) 14~17.5 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 23 適合圧着端子 (3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番 255-3716 質量(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 309-9857 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
490 税込539
翌日出荷