- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 25Aコンセントのおすすめ人気ランキング
25Aコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「25Aコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25A プラグ」、「単相100v 30a コンセント」、「コンセント プラグ 100v 20a」などの商品も取り扱っております。
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
85
適合電線(mm2)
2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番
309-6076
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V
タイプ
ゴムカバー
寸法A(mm)
82
寸法A(Φmm)
74
寸法B(Φmm)
25
寸法L(mm)
115
適合埋込コンセント
9620N
適合コードコネクタボディ
-
トラスコ品番
442-9486
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
イプフレームで質量29kg&高出力。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)
交流:100
定格周波数(Hz)
交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)
(赤レベル)9
コンセント個数
交流:15A×2個+30A×1個
定格電流(A)
交流:25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
エンジン部総排気量(mL)
171
乾燥質量(kg)
29
連続運転時間(h)
赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1
エンジン形式
(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式
リコイル式
電圧調整方式
インバータ式
騒音レベル(dB(A))
7m(1/4負荷~定格負荷):65~68
過電流保護
電子式
定格出力(kVA)
交流:2.5
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
定格電圧(V)
125(20A)
適合電線(mm2)
2、3.5
エスコ品番
EA940B-12
プラグ形状
2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ
薄形
適合規格
JIS C 8303
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合電線
5.5、8
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
定格
15A-125V
適合電線(mm2)
VCTF 2.0 ×2芯まで
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用