25MMレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
414件の「25MMレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25mm ソケットレンチ」、「六角棒スパナ」、「1インチ スパナ」などの商品も取り扱っております。
フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]ランキング1位
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
1個
969税込1,066
当日出荷

スタープラスソケット JTCランキング2位
1個
799税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
1式
23,980税込26,378
4日以内出荷

25x28mm メガネレンチ エスコランキング5位
形状オフセット対辺(mm)25×28全長(mm)350エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼質量(g)414タイプ75°寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
1個
8,470税込9,317
翌日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
1個
1,498税込1,648
当日出荷


耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
16,800税込18,480
翌日出荷

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
4,598税込5,058
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
2,730税込3,003
翌日出荷

狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
11,700税込12,870
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998税込2,198
当日出荷

差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
1個
239税込263
当日出荷

フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。
寸法S(mm)21仕様インパクトレンチ用質量(g)180寸法L(mm)80寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)17寸法l2(mm)48
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷