- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 25W E14のおすすめ人気ランキング
25W E14のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新96件の「25W E14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E14」、「口金e14電球」、「E14 E17」などの商品も取り扱っております。
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
長さ(mm)
64
形状
S-35
定格
100/110V-25W
直径(mm)
35
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
長さ(mm)
64
形状
S-35
定格
100/110V-40W
直径(mm)
35
ガラス色
フロスト
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
64
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
64
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
37
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
形状
C-32
定格
100/110V-25W
全高(mm)
100
直径(mm)
32
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
全長(mm)
108
色
ガラス球:フロスト
定格電圧(V)
100/110
口金
E14
ガラス球径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
約1500
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)
13
消費電力(W)
3
外径(Φmm)
35
全光束(Lm)
325
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状
キャンドル
電源周波数(Hz)
50/60
力率
≒0.92
光源色
電球色相当
定格入力電流(mA)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32