- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 25a バルブ フランジのおすすめ人気ランキング
25a バルブ フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新807件の「25a バルブ フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立バルブ マレブル」、「FCD-S 10K-1」、「グローブバルブ5K」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)
-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
用途一般用
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~220
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
種類
玉形弁
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
水、空気、ガス
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
PTFE
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)
SUS316
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)
SUS316
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)
SUS304
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)
304SS
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
蒸気・高温水ラインに好適
材質
ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格
JV4-2適合品
接続方式
ねじ込み形JIS B 0203
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
300
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ