- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 25sqのおすすめ人気ランキング
25sqのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新474件の「25sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撚り線ケーブル」、「電線 lfv」、「配線用ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番
249-9454
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
形状
メス
全長(mm)
22
色
赤
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~1.0
スタッド径(Φmm)
なし
1袋(25個)
¥649
税込¥714
当日出荷
刃数
4
シャンク径(Φmm)
19.05
質量(g)
90
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
刃厚T(mm)
3.5
入数
5
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番
249-9456
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
形状
メス
全長(mm)
22
色
青
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.5~2.5
スタッド径(Φmm)
なし
1袋(25個)
¥739
税込¥813
当日出荷
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)
19.05
適合材
鋼板、形鋼板等
適合機種
磁気ボール盤、ボール盤
刃数
4
有効切削能力(mm)
25
刃厚(mm)
4.5
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番
249-9455
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:8.6
形状
メス
全長(mm)
24.3
色
黄
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
90
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
4.0~6.0
スタッド径(Φmm)
なし
1袋(25個)
¥799
税込¥879
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
25SQ、ハイスカッター兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン
適合
【適合カッタ】HCSQ130~160
トラスコ品番
408-7725
材質
SKD-11
全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
全長(mm)
76
トラスコ品番
807-9916
材質
SKD-11
質量(g)
20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル