- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 28V 40mAのおすすめ人気ランキング
28V 40mAのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新168件の「28V 40mA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 28v 40ma」、「電球 28v」、「IZUMI ランプ」などの商品も取り扱っております。
口金
F6
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-75
寸法(mm)
Φ5.3×16以下
電流(mA)
40
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金
ウェッジ(ベース付)
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.87
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
電球ベース
E10
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.9
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
仕様
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別
長さ(mm)
20.35
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/4
電球ベース
リードピン
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
5
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ウェッジ
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
口金
2JWベース
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-16
寸法(mm)
Φ6.5×43
1セット(5個)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
仕様
定格電圧 = 28 V。口金 = 2ピン。定格電流 = 40 mA。直径 = 5.87mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 9.65 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 20000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
30
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
口金
F6
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-74
寸法(mm)
Φ5.3×16以下
電流(mA)
25
1パック(5個)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷