29φのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
4,155件の「29φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 25a」、「塩ビパイプ 外径25mm」、「25mm 塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング1位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)ランキング2位
1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング4位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVU
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
1本ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング5位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VP
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)