- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 2Bバンドのおすすめ人気ランキング
2Bバンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新251件の「2Bバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話スピーカー」、「自在バンド」、「バスコーク」などの商品も取り扱っております。
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
LE-E301専用ヘッドバンド。 ヘッドバンド+上部バンド+ケーブルクリップ2個。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6891対応機種LE-E301
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
プラグ金メッキシールド3重シールドHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
¥469税込¥516
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
TRUSCOネジ式ワイヤバンド
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16