- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 2DINナビ用付属品のおすすめ人気ランキング
2DINナビ用付属品のおすすめ人気ランキング
2025/10/06更新103件の「2DINナビ用付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーナビ usb接続ケーブル」、「ナビ 取り付け ステー」、「カーナビ ケーブル」などの商品も取り扱っております。
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合
Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種
CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)
1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。
オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。
ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
1.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約2.5
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)。取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)
エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]
構成部品
パネル、モニター取付ブラケット、その他
適合メーカー
日産
1個
¥6,337
税込¥6,971
9日以内出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応)
両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。
使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
色
ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル。「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様
●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)
本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)
-10~+60
最大出力(W)
50×4
電源電圧
14.4V(10.5V~16V)
表示方式
透過型広視野角液晶
定格出力(W)
29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー
6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式
TFTアクティブマトリクス
受信周波数
FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ
8V型HDパネル
画素数
2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)
(W×H×D)178×100×155
受信方式
地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)
4~8
タッチパネル方式
静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)
UHF 13~52
Bluetooth
Bluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)
15
対応SDカード
SD/SDHC/SDXC
USB
USB2.0 High Speed
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用
再生紙使用マーク
適合
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様
1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)2.4
コード長さ(cm)
約40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様
●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB(2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】。[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM。[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM。[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC。[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM。[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM。[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC。[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC。【SDメモリーカード部】。[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM。[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM。[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC。[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM。[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM。[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC。[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM。[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。SDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV
付属品
GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書
質量(kg)
2.2
出力
Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格
IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)
50×4
取付寸法(mm)
200 (W)×126 (H)×165 (D)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)
地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)
画面サイズ
8V型HD
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA3
画素数
2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)
Wi-Fi部:1-11
バックライト
LED
放送方式
地上デジタル放送方式(日本)
Bluetooth
Bluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)
10
受信チャンネル(MHz)
地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)
2.1(type-A)
USB規格
USB2.0 High Speed
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。
適合メーカー
日産
適合車種
日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~
セット内容
2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷