2P・3P交換プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「2P・3P交換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプラグ」、「コンセントプラグ 丸」、「コンセント 3ピン 2ピン 変換」などの商品も取り扱っております。
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷


3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格 15A125V トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 端子 (入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

定格 15A 125V 仕様 耐トラッキング対応 対応 RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷


OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6974 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量 15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキング RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 15 定格電圧(V) AC125 差込口形状 接地2P 15A 125V タイプ アースピンタイプ 対応 防雨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
トラスコ品番 810-7230 定格 15A 125V
1個
499 税込549
当日出荷

用途平形コード用 適合電線(mm2) 1.25・2 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 寸法(長さL×幅W)(mm) 50.5×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格 15A・125V 使用場所 屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)